RM-SET31.000H6B-B-C25S Enorezilna povrtala za zaprte izvrtine

Št. art.: 4445294
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4445294
EAN/GTIN 7291075223019
Številka proizvajalca 4445294
L-število L24220 131

Opis

Opis:

Izstružniki z zamenljivimi rezalnimi robovi, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 31 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 4.0, skupna dolžina (OAL) 221 mm, efektivna dolžina (LU) 160 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer reza (DC) 31 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 22,5 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 4,0
  • Skupna dolžina (OAL) 221 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 160 mm

Ustreznih izdelkov