RM-SET31.000H6B-B-C25S Alargador de corte único para furos cegos

N.º do artigo: 4445294
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Punta Phillips

Identificação e classificação

Número do artigo 4445294
EAN/GTIN 7291075223019
Número do fabricante 4445294
Número L L24220 131

Descrição

Descrição:

Alargadores com lâminas substituíveis, diâmetro de encaixe, lado da máquina (DCONMS) 25 mm, diâmetro da lâmina (DC) 31 mm, código do tamanho do encaixe da lâmina (SSC) 4.0, comprimento total (OAL) 221 mm, comprimento útil (LU) 160 mm

Característica:

Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 25 mm Diâmetro de corte (DC) 31 mm Comprimento máximo de corte (APMX) 22,5 mm Inserto de corte Código do tamanho do assento (SSC) 4.0 Comprimento total (OAL) 221 mm Comprimento do cabo (LS) 56 mm Comprimento útil (LU) 160 mm

Produtos adequados