Stativfod 2

Art.-nr.: 442120 2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse solenoide
Tilslutningsgevind M10×1,25
Retning på tilslutningsgevind i midten
Magnetstyrke 1.300 N
Længde 120 mm
Bredde 50 mm
Højde 55 mm
Produkttype Magnetfod

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 442120 2
EAN/GTIN 7290005393051

Betegnelse

Udførelse:

Permanente magnetfødder med prismesål og drejeknap. Magnetkraft virker via prismatisk og flad underside samt fodens flade bagside. Hafter på alle plane og cylindriske flader.
Kraftige slagmagneter med prismesål. Aktivering med drejegreb.

Passer til:

Ledarme nr. 442110 og 442114.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven