Postolje 2

Artikl br.: 442120 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Preklopni magnet
Priključni navoj M10×1,25
Usmjerenje priključnog navoja centralno
Snaga prianjanja 1.300 N
Duljina 120 mm
širina 50 mm
Visina 55 mm
Vrsta proizvoda Magnetsko postolje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 442120 2
EAN / GTIN 7290005393051

Opis

Izvedba:

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama.
Snažni sklopni magneti s prizma postoljem. Promjena pomoću rotirajuće ručke.

Odgovara:

Zglobne poluge br. 442110 i 442114.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu