• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Base pour support, Type: 2

Réf.: 442120 2
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
145 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Connexion filetage
Taille raccord fileté, filetage M10×1,25
Sens du raccord, filetage position centrée
Base magnétique oui
Base magnétique, largeur 50 mm
Base magnétique, longueur 120 mm
Base magnétique, H 55 mm
Force d’attraction 1 300 N
Type de produit base magnétique

Identification et classification

Référence article 442120 2
EAN / GTIN 7290005393051
Réf. fabricant DG0039

Description

Exécution:

Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. La force magnétique s’exerce à travers les pans de la semelle prismatique ainsi que par la force dorsale de la base. Adhèrent à toutes les surfaces planes et cylindriques.
Aimants à percussion puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

Adapté(s) pour:

Bras articulés 442110 et 442114.