Jalusta 2

Tuote nro.: 442120 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Magneettikytkin
Kiinnityskierre M10 × 1,25
Liitäntäkierteen asemointi keskellä
Pitovoima 1 300 N
Pituus 120 mm
Leveys 50 mm
Korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Magneettijalka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 442120 2
EAN / GTIN 7290005393051

Kuvaus

Malli:

Kiinteät magneettijalat, prismatuki ja vipukytkin. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan prismamaiselta ja tasaiselta alapuolelta ja litteältä kääntöpuolelta. Kiinnittyy kaikille tasaisille ja lieriömäisille pinnoille.
Vahvat iskumagneetit, joissa prismatuki. Kytkentä kääntövivulla.

Sopii:

Nivelvarret nro 442110 ja 44 2114.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin