Scana B - Trappestige med trin 2 x 3 trin

Art.-nr.: 44203
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,43 m
Antal lederdele 2
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 3
Antal trin inkl. platform 6
Trindybde 80 mm
Trinafstand 216 mm
Trin-stiver-forbindelse nittet
Arbejdshøjde ca. 2,2 m
Sammenklappelig ja
Tilgængelighed dobbeltsidet
Spredesikring 2 slidstærke perlonremme
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 3 kg
Stige-længde 0,71 m
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 44203
EAN/GTIN 4003866442034
Producentnummer 44203
L-nummer L90050 76
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fleksibelt arbejde og behageligt greb takket være de anodiserede stænger.
  • 80 mm dybe trin.
  • Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
  • Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 2,2 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Vægt 3 kg
  • Fodaftryk 0,59 m × 0,43 m
  • Stige længde 0,71 m
  • Materiale aluminium
  • Forbindelse mellem løbegang/trinskinne nittet
  • Løb/trinafstand lodret 216 mm
  • Antal trin 2 × 3
  • Antal trin 3
  • Dybde af trin 80 mm
  • Lodret stigehøjde 0,66 m
  • nederste, udvendig bredde 0,43 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.