{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,43 m | |
| Počet vodicích dílů | 2 | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 3 | |
| Počet stupňů včetně platformy | 6 | |
| Hloubka stupně | 80 mm | |
| Vzdálenost stupňů | 216 mm | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | Nýtované | |
| Pracovní výška cca | 2,2 m | |
| Skládací | ano | |
| Schůdnost | oboustranný | |
| Zajištění rozpěry | 2 vysoce pevné perlonové popruhy | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Hmotnost | 3 kg | |
| Žebřík délka | 0,71 m | |
| Druh produktu | Schůdky a štafle |
| Katalogové číslo | 44203 | |
| EAN / GTIN | 4003866442034 | |
| Číslo výrobce | 44203 | |
| L-číslo | L90050 76 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |