Scana B - Escal.tijera peld. 2 x 3 peld.

Número de artículo: 44203
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,43 m
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 3
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 6
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 216 mm
Unión del escalón al larguero Con remache
Altura de trabajo aprox. 2,2 m
Plegable sí
Transitabilidad por los dos lados
Seguro contra extensión 2 correas de perlón de alta resistencia
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga máx. 150 kg
Peso 3 kg
Longitud de la escalera 0,71 m
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 44203
EAN / GTIN 4003866442034
Número del fabricante 44203
Número L L90050 76
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Peldaños con huella de 80 mm.
  • Largueros de aluminio anodizado.
  • Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).

Característica:

  • Altura de trabajo 2.2 m
  • Altura vertical de la escalera 0.66 m
  • Ancho exterior, parte inferior 0.43 m
  • Carga max. 150 kg
  • Distancia de los peldaños en vertical 216 mm
  • Huella 80 mm
  • Longitud de la escalera 0.71 m
  • Material Aluminio
  • Medida base 0,59 m × 0,43 m
  • Nº de peldaños 2 × 3
  • Nº de peldaños 3
  • Peso 3 kg
  • Unión larguero peldaño/escalón remachado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.