815 MB målestander med magnetfod

Art.-nr.: 4417000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Producentbetegnelse 815 MB
Armene bevæger sig frit ja
Antal leddelte arme 1
Tilslutning holderskaft
Til måleure med skaft-⌀ 8 mm
Retning, tilslutning, holderskaft i midten
Magnetfod ja
Magnetstyrke 450 N
Aktionsradius 190 mm
Udtrækslængde maks. 28,5 cm
Vægt 2,2 kg
Material Specialstål
Spændeskraftenergi Mekanisk
Stativtype søjlestativ
Produkttype målestativ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4417000
EAN/GTIN 4059192016623
Producentnummer 4417000
L-nummer L40100 51
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Udliggerarm med ét led
  • Tænd/sluk-magnet med høj holdekraft
  • Magnetkraften virker via den flade og prismatiske underside og forsiden af basen
  • Søjle og udliggerarm af rustfrit stål
  • Feinjustering på udliggerarmen
  • Indikatoren kan drejes ± 90°

Beskrivelse:

Målestativ med magnetfod MarStand 815 MB
  • Totalhøjde 285 mm
  • Udstrækning (maks.) 190 mm
  • Hul: 8H7

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Prisme til akseldiameter: 20 - 100
  • Prisme til holdekraft: 450 N
  • Total højde: 285 mm
  • Fremspring (maks.): 190 mm
  • Produktets vægt: 2.20 kg
  • Finjusteringsområde mm: 2 mm