{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 815 MB | |
| Brațele se pot mișca liber | Da | |
| Numărul de brațe articulate | 1 | |
| Racord | Tijă de prindere | |
| Pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ cozii | 8 mm | |
| Conector de aliniere, Tijă de prindere | Median | |
| Picior magnetic | Da | |
| Forţă de atracţie | 450 N | |
| Rază de acţiune | 190 mm | |
| Lungime de tragere max. | 28,5 cm | |
| Greutate | 2,2 kg | |
| Material | oţel superior | |
| Generare forță de strângere | mecanic | |
| Tip trepied | Stativ tip coloană | |
| Tip produs | Stativ de măsurare |
| Cod articol | 4417000 | |
| EAN / GTIN | 4059192016623 | |
| Număr producător | 4417000 | |
| L-Număr | L40100 51 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |