815 MA målestander med magnetfod

Art.-nr.: 4416000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4416000
EAN/GTIN 4059192016593
Producentnummer 4416000
L-nummer L40100 89
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Udskydelig arm med to led
  • Tænd/sluk-magnet med høj holdekraft
  • Magnetisk kraft virker via flad og prismatisk underside og forside af basen
  • Søjle og udskydelig arm fremstillet af rustfrit stål
  • Feinjustering på den udskydelige arm

Beskrivelse:

Målestativ med magnetfod MarStand 815 MA
  • Totalhøjde 285 mm
  • Udstrækning (maks.) 230 mm
  • Hul: 8H7

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Prisme til akseldiameter: 20 - 100
  • Prisme til holdekraft: 450 N
  • Total højde: 285 mm
  • Fremspring (maks.): 230 mm
  • Produktets vægt: 2.50 kg
  • Finjusteringsområde mm: 2 mm