815 MA Indicator Stand with magnetic base

Nr art.: 4416000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4416000
EAN / GTIN 4059192016593
Numer producenta 4416000
Numer L L40100 89
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Support arm with two joints
  • Base has a powerful ON/OFF permanent magnet
  • Magnetic force is active across:
    - Surfaces
    - V-shaped bottom
    - Front of base
  • Post and support arm are made of stainless steel
  • Support arm can be finely adjusted

Opis:

Measuring stand with magnetic base MarStand 815 MA
  • Total height 285 mm
  • Outreach (max.) 230 mm
  • Fixing hole: 8H7

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product name: Measuring stand with magnetic base
  • Product group name: MarStand
  • Mounting hole: 8H7
  • Product type: 815 MA
  • Prism for shaft diameter: 20 - 100
  • Holding force prism: 450 N
  • Total height: 285 mm
  • Projection (max.): 230 mm
  • Product weight: 2.50 kg
  • Fine adjustment range mm: 2 mm