815 MA Stand de măsurare cu baza magnetică

Cod articol.: 4416000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4416000
EAN / GTIN 4059192016593
Număr producător 4416000
L-Număr L40100 89
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Braț extensibil cu două articulații
  • Imagnet de pornire/oprire cu forță mare de menținere
  • Forța magnetică acționează prin partea inferioară și frontală plată și prismatică a bazei
  • Pilier și braț extensibil din oțel inoxidabil
  • Reglare fină pe brațul extensibil
  • .

Descriere:

Stativ de măsurare cu bază magnetică MarStand 815 MA
  • Înălțime totală 285 mm
  • Înălțime (max.) 230 mm
  • Apartament (max.) 230 mm
  • Gaură de montare: 8H7

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Prisma pentru diametrul arborelui: 20 - 100
  • Forța de menținere a prismei: 450 N
  • Înălțime totală: 285 mm
  • Proiecție (max.): 230 mm
  • Greutatea produsului: 2.50 kg
  • Domeniul de reglare fină mm: 2 mm