• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Hydraulisk ministativ med magnetfod

Art.-nr.: 441000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve orange; rød; sort
Armene bevæger sig frit ja
Antal leddelte arme 2
Tilslutning holderskaft
Til måleure med skaft-⌀ 8 mm
Retning, tilslutning, holderskaft i midten
Magnetfod ja
Magnetfod-⌀ 35 mm
Magnetfod, bredde 35 mm
Magnetfod, længde 35 mm
Magnetfod, højde 30 mm
Magnetstyrke 147 N
Fod tilgængelig nej
Aktionsradius 150 mm
Spændeskraftenergi hydraulisk
Stativtype 3D-ledarm
Produkttype målestativ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 441000
EAN/GTIN 4260180710113
Producentnummer 107130
Producent/ansvarlig person Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Betegnelse

Udførelse:

Hydraulisk målestativ med central opspænding. Én hånd holdes fri til indstilling af måleuret. Alle led klemmes stive med den centrale knap. Patenteret mekanik skaber et højt tryk, så håndhjulet kan spændes med meget lidt kraft. Oliehydraulik sikret mod olietab ved hjælp af dobbelte tætninger. Klemmekraften kan reguleres trinløst. Ledarme kan drejes 360° og svinges 180° på måleursholderen. Måleursholder til måleure med skaft-⌀ 8 mm eller prisme.
Hydraulisk ministativ med ekstra kraftig magnet, som nr. 085940 str. 35, kan ikke aktiveres. Takket være dobbelt beklædning virker magnetkraften kun nedad. Med beskyttelsesplade. Særlig velegnet til brug med vippeindikatorer. Finindstillingen er monteret på foden, så den kan drejes på magneten.

Bemærk:

Hydrauliske målestativer kan klare høje temperaturudsving ved løsnet fastgørelse. I den forbindelse har olien brug for en vis tid til at tilpasse temperaturen. I fastgjort tilstand er en temperaturforskel på maks. 15 °C mulig uden store tryksvingninger. Disse kan medføre beskadigelser på stativet eller de fastgjorte genstande.