Hydrauliskt litet stativ med magnetfot

Art-nr: 441000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
349 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

kapacitet 150 mm
anslutningsgänga M6 invändig gänga
hållkraft ca. 147 N
magnetfot, höjd 30 mm
magnetfot-⌀ 35 mm
Produktslag Mätstativ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 441000
EAN/GTIN 4260180710113
Tillverkarens nummer 107130

Benämning

Utförande:

Hydrauliskt mätstativ med centrallåsning. Du har ena handen fri för inställning av mäturet. Alla leder kläms fast stramt med det centrala vredet. Den patenterade mekanismen ger högt tryck så att det bara behövs en liten kraft för att vrida ratten. Oljehydrauliken är säkrad mot oljeförlust genom dubbla packningar. Klämkraften kan regleras steglöst. Ledarmarna kan vridas 360° på mätursfästet och svängas 180°. Hållare för mätur med skaft-⌀ 8 mm eller prisma.
Litet hydrauliskt stativ med extra stark toppmagnet, liknande nr 085940 storlek 35, ej till- och frånkopplingsbart. Magnetkraften verkar endast nedåt på grund av dubbel mantling. Med skyddsplatta. Särskilt lämpligt för användning med vippindikatorer. Finjusteringen på foten är vridlagrad på magneten.

Anmärkning:

Hydrauliska mätstativ kan vid öppen fastspänning klara stora temperaturvariationer. Oljan behöver då en viss tid för att jämna ut temperaturen. I fastspänt tillstånd kan högst 15 °C temperaturskillnad åstadkommas utan kraftiga tryckvariationer. Dessa kan skada stativet eller föremål som hålls fast där.