Mali hidraulički magnetski mjerni stativ

Artikl br.: 441000
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Istovar 150 mm
Priključni navoj M6 unutarnji navoj
Snaga prianjanja 147 N
Visina magnetske noge 30 mm
⌀ magnetne noge 35 mm
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 441000
EAN / GTIN 4260180710113
Broj proizvođača 107130
Proizvođač/odgovorna osoba Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Opis

Izvedba:

Hidraulički mjerni stativ sa središnjim stezanjem. Jedna ruka može ostati slobodna za podešavanje mjernog sata. Svi zglobovi se ukrućuju pomoću centralnog gumba. Patentirani mehanizam s visokim pritiskom, stoga je potrebno samo lagano pritezanje kotačića. Uljna hidraulika je dvostrukim brtvilom osigurana protiv mogućnosti istjecanja ulja. Sila stezanja može se regulirati bezstupanjski. Zglobne ručice moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180° na postolju stalka. Držač mjernog sata za mjerne satove s ⌀ drške 8 mm ili prizmom.
Hidraulički mali stativ s ekstra jakim cilindričnim magnetom, slično br. 085940 vel. 35, ne može se preklopiti. Magnetska sila zbog duplog kućišta djeluje samo prema dolje. Sa zaštitnom pločom. Osobito prikladan za upotrebu s mjernim satovima s ticalima. Kotačić za fino namještanje se nalazi na magnetskom postolju.

Napomena:

Hidraulički mjerni stativ prilikom otvorenog pritezanja podnosi velike temperaturne oscilacije. Pritom ulju treba određeno vrijeme dok ne izjednači temperaturu. U pritegnutom stanju moguće je dosegnuti maksimalnu temperaturnu razliku od 15 °C bez velikih oscilacija tlaka. To može dovesti do oštećenja stativa ili držanog predmeta.