Gennemgående skrue SB 120 x 10 x 3 mm

Art.-nr.: 440 003 0 SB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 440 003 0 SB
EAN/GTIN 4049002012440
Producentnummer 440 003 0 SB
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fremstillet af højlegeret værktøjsstål
  • gennemgående hærdet for maksimal overførsel af slagkraft
  • Speciel sikkerhedshoved forhindrer materialafskalning og deformation
  • poleret overflade
  • afrundede kanter
  • guldfarvet dyppelakeret
  • Krav fra gældende standarder (f.eks. DIN) overholdes eller overskrides.
  • Alle metaldele er GS-testet.
  • med euroholder

Egenskab:

  • Vægt: 74g
  • Længde: 120 mm
  • Udførelse: poleret
  • Farve: guld
  • Diameter, spids: 3 mm
  • Nøglestørrelse: 10 mm
  • Profil: 8-kantet