Sklopka SB 120 x 10 x 3 mm

Št. art.: 440 003 0 SB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 440 003 0 SB
EAN/GTIN 4049002012440
Številka proizvajalca 440 003 0 SB
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • iz visokolegirane orodne jekla
  • v celoti utrjen za maksimalni prenos udarne sile
  • poseben varnostni udarni glavnik preprečuje odcepljanje materiala in deformacije
  • polirana površina
  • zaobljeni robovi
  • zlato barvno potopno lakiran
  • Zahteve iz veljavnih standardov (npr. DIN) so izpolnjene ali presežene.
  • vsi kovinski deli so GS-preizkušeni
  • z držalom za evro

Lastnosti:

  • Masa: 74g
  • Dolžina: 120 mm
  • Izvedba: polirane
  • Barva: gold
  • Premer konice: 3 mm
  • Zev ključa: 10 mm
  • Profil: 8–kotnik