Vis à tête fraisée SB 120 x 10 x 3 mm

Réf.: 440 003 0 SB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 440 003 0 SB
EAN / GTIN 4049002012440
Réf. fabricant 440 003 0 SB
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Fabriqué en acier à outils hautement allié
  • Trempé sur toute la longueur pour une transmission maximale de la force de frappe
  • La tête de frappe spéciale de sécurité évite les éclats et les déformations du matériau.
  • surface polie
  • bords arrondis
  • peint par immersion couleur or
  • Les exigences des normes courantes (par exemple DIN) sont respectées ou dépassées.
  • Toutes les pièces métalliques sont certifiées GS.
  • avec support Euro

Caractéristique(s):

  • Poids: 74g
  • Longueur: 120 mm
  • Exécution: poli
  • Couleur: Doré
  • Diamètre pointe: 3 mm
  • Ouverture: 10 mm
  • Profil: pour vis 8 pans
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
Connectez-vous