906 H kugleindsats med 1.25 mm hårdmetalkugle

Art.-nr.: 4360151
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4360151
EAN/GTIN 4059192015633
Producentnummer 4360151
L-nummer L40080 156

Betegnelse

Udførelse:

Til brug i måleure, præcisionsindikatorer og prober med M2,5-tilslutningsgevind

Beskrivelse:

  • 906 H Kuglemåleindsats, hårdmetal, l = 8,5 mm, d = 1,25 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Måleure
  • Navn på produktgruppe: MarCator
  • Produktnavn: Kuglemåleindsats
  • Materiale Måleoverflade: Hårdmetal
  • Tilbehørskategorier (eShop): 906 H Kuglemåleindsatser
  • Produkttype: 906 H
  • Dimension l i mm: 8.5 mm
  • Dimension d i mm: 1.25 mm