906 H kulová vložka s 1,25 mm tvrdokovová kulička

Artiklové číslo: 4360151
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4360151
EAN / GTIN 4059192015633
Číslo výrobce 4360151
L-číslo L40080 156

Popis

Provedení:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 906 H Kuličková měřicí destička, karbid, d = 8,5 mm, d = 1,25 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Kategorie příslušenství (eShop): 906 H Kulové měřicí destičky
  • Typ výrobku: 906 H
  • Rozměr l v mm: 8.5 mm
  • Rozměr d v mm: 1.25 mm