Indvendige finmåleapparater, sæt, HM, uden måleur SU, Måleområde: 18-100mm

Art.-nr.: 435070 18-100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 946,14 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage kasse / Æske / Boks
Antal værktøjer 3 stk.
Display ingen visning
Antal måleskiver 7
Antal bolte 27
Kan kalibreres ja
Indhold sæt/sortiment
Produkttype Indvendigt måleapparat
Med måleur nej
Med måleskiver ja
Med målebolte ja
Gentagelsesnøjagtighed 0,5 µm
Måleværdi min. 18 mm
Måleværdi maks. 100 mm
Måledybde, min. 110 mm
Måledybde, maks. 180 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 435070 18-100
EAN/GTIN 2050001048028
Producentnummer 11500002
Producent/ansvarlig person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Betegnelse

Udførelse:

Selvcentrerende, sammenlignende topunkts-måleudstyr med fjedrende centrerskive. Letgående og præcis overførsel af føletappens vej via ringsegmentet. Indstillingen til forskellige ⌀ sker med faste, udskiftelige målebolte. HM-bestykket føletap. Apparatholderen er stabiliseret mod håndvarme og den omgivende temperatur.
Faste målebolte hårdmetalbelagt.

Anvendelse:

Til præcis måling af boringer med hensyn til ⌀, rundhed ogcylindricitet samt måling af indvendige profiler.

Leveringsomfang:

Indvendigt finmåleudstyr komplet (uden måleur).

Specialtilbehør:

Forlængere til store måledybder nr. 435142, my-måleur nr. 434674, digitalt my-måleur nr. 434671, måleur med venstregående skala nr. 434807, str. 10, digitalt måleur 434322, indstillingsringe nr. 484030.

Bemærk:

Ved anvendelse af indikatorure skal der desuden anvendes en forlænger nr. 434920 str. 10 eller måleføler nr. 434900 str. 16. Modeller op til måleområde 800 mm kan leveres på forespørgsel.