{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | 18 mm - 100 mm | |
Precizie de repetare fără ceas comparator | 0,5 µm | |
Adâncime de măsurare | 110 mm - 180 mm | |
Număr de verificatoare alezaje | 3 | |
Număr de bolţuri de măsurare | 27 | |
Număr de discuri de măsurare | 7 | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte |
Cod articol | 435070 18-100 | |
EAN / GTIN | 2050001048028 | |
Număr producător | 11500002 | |
Producător | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |