Invändiga finmätinstrument, sats, HM utan mätur SU 18-100 mm

Art-nr: 435070 18-100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 514,30 SEK /st.
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 18 mm - 100 mm
repeternoggrannhet utan mätur 0,5 µm
mätdjup 110 mm - 180 mm
antal finmätinstrument 3
antal mätspetsar 27
antal mätskivor 7
förpackning Stabil box
Produktslag 2-punkts invändigt precisionsmätur

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 435070 18-100
EAN/GTIN 2050001048028
Tillverkarens nummer 11500002

Benämning

Utförande:

Självcentrerande tvåpunktsmätare med fjädrande centreringsskiva. Lättgående och precis matning av mätspetsens rörelse med ringsegment. Inställning av olika ⌀ sker med fasta, utbytbara mätspetsar. Hårdmetallbelagd mätspets. Instrumenthållare med hand- och omgivningstemperaturskydd.
SU invändigt finmätinstrument, fasta mätspetsar hårdmetall.

Användningsdata:

Passar för exakta mätningar av hål ⌀, rundhet och cylindricitet,mätning av Innerprofiler.

Leveransinnehåll:

Invändigt finmätinstrument komplett (utan mätur).

Specialtillbehör:

Förlängningar för stora mätdjup nr 435142, finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka nr 434807 storlek 10, digital mätklocka nr 434322, inställningsringar nr 484030.

Anmärkning:

När finmätur används krävs en extra förlängningnr 434920 dim 10 eller mätspetsen nr 434900 dim 16. Utföranden för mätområde upp till 800 mm på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar