Tastatori lineari induttivi assiali GT61

Codice art.: 434783 GT61
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 65

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione ±5 mm
Ripetibilità 0,05 µm
Scostamento di linearità (L = lunghezza di misura in mm) 1 + 4 × L µm
Sollevamento per punte di contatto meccanico
Corsa della punta di contatto 10,3 mm
Compatibilità TESA
Tasca di protezione Viton
Grado di protezione IP IP 65
Forza di misura sul punto zero elettrico 0,9 N
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434783 GT61
EAN / GTIN 7630041112603
Codice del produttore 03230041

Descrizione

Esecuzione:

Tastatori di grande capacità.
Tastatori lineari versatili di precisione.
  • Punta di contatto precisa montata su sfera.
  • Elevata precisione di misura grazie all'amplificazione elettronica dei segnali di misura.
  • ⌀ attacco 8 mm, serrabile su tutta la lunghezza.
  • Insensibile alle oscillazioni di temperatura e alle forze laterali grazie ai cuscinetti a sfere.
  • Eccellente schermatura elettromagnetica.
I tastatori lineari TESA si caratterizzano per l'eccellente ripetibilità e durata.

Vantaggi:

Attraverso il soffietto di protezione, particolarmente indicato per applicazioni che prevedono l'uso di lubrorefrigerante. In particolare per dispositivi di misura a più punti.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Universale per tutti i compiti di misura che richiedono alta precisione, in particolare nei reparti di produzione e in officina.

Accessori speciali:

Tastatori, molle.