{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Fabriksstandard | |
| Måleområde | 12,5 mm | |
| Valgbar aflæsning | 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm | |
| Cifferhøjde | 11 mm | |
| Display med baggrundsbelysning | ja | |
| Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,0025 mm | |
| Interface | Digimatic-interface | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 30 | |
| Målekraft | ≤ 1,5 N | |
| Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Måleværktøj | digital | |
| Kabinet-⌀ | 59 mm | |
| Dybde | 42,9 mm | |
| Længde | 117,8 mm | |
| Øje på måleurets bagside | nej | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Produkttype | Måleur |
| Artikelnummer | 434622 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4550501373951 | |
| Producentnummer | 543-855B-D | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |