Digitalt måleur HCT Aflæsning 0,001 mm 12,5 mm

Art.-nr.: 434342 12,5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 143,41 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 178,05 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface; Bluetooth-port
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HCT
Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 12,5 mm
Reverserbar aflæsning 0,001 mm
Reverserbar aflæsning 0,00005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,003 mm
Interface RS232C-interface.; USB-interface; Bluetooth-port
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Målekraft 0,65 – 0,90 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Preset-funktion ja
Måleværktøj digital
Materiale, hus Aluminium
Kabinet-⌀ 59,5 mm
Husets tykkelse 32,9 mm
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcelle
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434342 12,5
EAN/GTIN 4062406720193

Betegnelse

Udførelse:

Udførelse med Bluetooth 5.0. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).
Digitalt måleur med robust aluminiumshus og meget stort display med integrerede trefarvede tolerancedioder. Med ekstra analog visning og taster til hurtig indstilling af tolerancegrænserne. Min/Max/Delta, tolerance, omregningsfaktor, Auto-Off. Foruddefineret måling (Preset) af en vilkårlig værdi. Vending af tælleretning. Sparefunktion og automatisk genstart, absolut system.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, løftebøjle nr. 434212, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910, batteripakke nr. 404310.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele