• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Korn SB 150 x 14 x 6 mm

Art.-nr.: 434 150 0 SB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 434 150 0 SB
EAN/GTIN 4049002024061
Producentnummer 434 150 0 SB
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til præcis markering af et borepunkt samt til styring af borespidsen for at undgå afvigelser
  • til materialer med en hårdhed på maksimalt 52 HRC
  • Arbejdsspids fremstillet af højlegeret værktøjsstål
  • gennemgående hærdet for maksimal overførsel af slagkraft
  • Speciel sikkerhedshoved forhindrer materialafskalning og deformation
  • Slibet og poleret efter endt arbejde
  • Krav fra gældende standarder (f.eks. DIN) overholdes eller overskrides.
  • Alle metaldele er GS-testet.
  • guldfarvet dyppelakeret
  • Korn med euroholder

Egenskab:

  • Vægt: 172g
  • Længde: 150 mm
  • Udførelse: poleret
  • Farve: guld
  • Diameter, spids: 6 mm
  • Nøglestørrelse: 14 mm
  • Profil: 8-kantet