Granos SB 150 x 14 x 6 mm

N.º do artigo: 434 150 0 SB
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 434 150 0 SB
EAN/GTIN 4049002024061
Número do fabricante 434 150 0 SB
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • Para marcar con precisión un punto de perforación y guiar la punta del taladro, evitando así desviaciones.
  • para materiales con una dureza máxima de 52 HRC
  • Punta de trabajo fabricada en acero para herramientas de alta aleación
  • Endurecido en toda su longitud para una transmisión máxima de la fuerza de impacto.
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • Acabado lijado y pulido
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • Todas las piezas metálicas cuentan con la certificación GS.
  • pintado por inmersión en color dorado
  • Granos con soporte para euros

Característica:

  • Peso: 172 g
  • Longitud: 150 mm
  • Ejecución: pulida
  • Color: dorado
  • Diámetro punta: 6 mm
  • Ancho de llave: 14 mm
  • perfil: de 8 caras

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a