Körner SB 150 x 14 x 6 mm

Cikkszám: 434 150 0 SB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 434 150 0 SB
EAN / GTIN 4049002024061
Gyártó száma 434 150 0 SB
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • a fúrási pont pontos megjelöléséhez, valamint a fúróhegy vezetéséhez, hogy elkerülhető legyen az eltérés
  • maximum 52 HRC keménységű anyagokhoz
  • Magas ötvözésű szerszámacélból készült munkavégző fej
  • átmenő edzés a maximális ütőerő átviteléhez
  • A speciális biztonsági ütőfej megakadályozza az anyag repedését és deformálódását.
  • Munka vége csiszolva és polírozva
  • A szokásos szabványok (pl. DIN) követelményeit teljesítjük vagy túlteljesítjük.
  • minden fém alkatrész GS-tanúsítvánnyal rendelkezik
  • arany színű merülőfestékkel festett
  • Magok euro-tartóval

Jellemző:

  • Súly: 172 g
  • Hossz: 150 mm
  • Kivitel: Polírozott
  • Szín: gold
  • Hegy átmérő: 6 mm
  • Kulcsnyílás: 14 mm
  • Profil: 8-szög