skruetrækker SoftFinish® elektrisk slidset

Art.-nr.: 43385
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til skruer med kærv (SL)
Egnet til spændingstestning nej
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Testet op til 1.000 V
Farvetone, gul Signal gul
Farvetone, rød Signalrød
beskrevet del, Signalrød Griff
beskrevet del, Signal gul Griff
Serie SoftFinish® electric
Kvalitets- og testsejl VDE
Politik / mærkning CE-mærkning
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve gul; grå; rød
Udførelse lige
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Produkttype skruetrækker
Set nej
Drev greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43385
EAN/GTIN 4010995433857
Producentnummer 43385
L-nummer L60070 101221
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol
  • Letter håndteringen: Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring
  • Øger præcisionen: Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone