{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Schlitz (SL) | |
| geeignet für Spannungsprüfung | nein | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Geprüft bis | 1 000 V | |
| Farbton, gelb | Signalgelb | |
| Farbton, rot | Signalrot | |
| beschriebenes Teil, Signalrot | Griff | |
| beschriebenes Teil, Signalgelb | Griff | |
| Serie | SoftFinish® electric | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | gelb; grau; rot | |
| Ausführung | gerade | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Griff |
| Artikelnummer | 43385 | |
| EAN / GTIN | 4010995433857 | |
| Herstellernummer | 43385 | |
| L-Nummer | L60070 101221 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |