Šroubovák SoftFinish® elektrický drážkový

Artiklové číslo: 43385
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Výstup Pro ploché šrouby (SL)
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Norma DIN EN IEC 60900
Zkontrolováno do 1 000 V
Barevný odstín, Žlutá Signální žlutá
Barevný odstín, červená Signální červená
Řada SoftFinish® electric
Popsaná část, Signální červená Griff
Popsaná část, Signální žlutá Griff
Třída jakosti VDE
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Žlutá; Šedá; červená
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Druh produktu Šroubovák
Sada ne
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43385
EAN / GTIN 4010995433857
Číslo výrobce 43385
L-číslo L60070 101221
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
  • Usnadňuje manipulaci: Extra dlouhá otočná krytka umožňuje optimální vedení
  • Zvyšuje vaši přesnost.: Jemná práce a kontrolovaný přenos síly díky štíhlé rukojeti se zónou Softgrip

Ze stejné série "SoftFinish® electric" Zobrazit všechny