• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Dobbelt topnøgle SW 36 x 41 mm L.225 mm

Art.-nr.: 43333641
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43333641
EAN/GTIN 4018754255047
Producentnummer 43333641
L-nummer L60010 5878
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udstyret med to forskellige størrelser nøgler til at spænde og løsne møtrikker og bolte.
  • Forskellige længder på drejetappen giver mulighed for variabel gearing og tilpassede momentniveauer.
  • De dobbelte topnøgler har to huller til drejestifterne.
  • Den forlængede form på den dobbelte rørnøgle fungerer som et praktisk håndtag og er derfor ideel til brug i snævre, pladsbegrænsede arbejdsområder.
  • Robust og holdbar, fremstillet af kromlegeret stål af høj kvalitet.
Egenskaber:
  • metrisk, ulige Nøglestørrelse
  • sekskant
  • Fremstillet af sømløst trukket præcisionsstålrør
  • sænket på begge sider
  • Kromlegeret stål, overflade slibet og forkromet
  • DIN 896 Form B

Egenskab:

  • d1: 50 mm
  • d2: 56 mm
  • Længde mm (L): 225 mm
  • Vægt: 648 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 36 x 41 mm