• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Dvojitý nástrčný klíč SW 36 x 41 mm D.225 mm

Artiklové číslo: 43333641
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43333641
EAN / GTIN 4018754255047
Číslo výrobce 43333641
L-číslo L60010 5878
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Je vybaven dvěma různými velikostmi klíčů pro utahování a povolování matic a šroubů.
  • Různé délky otočného čepu umožňují variabilní pákový efekt a přizpůsobení krouticího momentu.
  • Dvojité nástrčné klíče mají dva otvory pro otočné čepy.
  • Prodloužený tvar dvojitého nástrčného klíče slouží jako praktická rukojeť, a je proto ideální pro použití ve stísněných pracovních prostorech s nedostatkem místa.
  • Robustní a odolný, vyrobený z vysoce kvalitní chromované oceli.
Vlastnosti::
  • metrický, nerovnoměrný Rozměry klíčů
  • Šestihran
  • Vyrobeno z bezproblémově tažené přesné ocelové trubky
  • snížené na obou stranách
  • Chromovaná legovaná ocel, povrchově broušená a chromovaná
  • DIN 896 Formulář B

Charakteristika:

  • d1: 50 mm
  • d2: 56 mm
  • Délka mm (L): 225 mm
  • Hmotnost: 648g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 36 x 41 mm