• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel SW 36 x 41mm L.225mm

Artikel-Nr.: 43333641
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43333641
EAN / GTIN 4018754255047
Herstellernummer 43333641
L-Nummer L60010 5878
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit zwei verschiedenen Schlüsselweiten zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern.
  • Unterschiedliche Längen des Drehstiftes lassen variable Hebelkraft und angepasste Höhe des Drehmoments zu.
  • Die Doppelsteckschlüssel verfügen über zwei Bohrungen für die Drehstifte.
  • Die verlängerte Form des Rohrdoppelsteckschlüssels dient als praktischer Griff und kann somit ideal auch in engen, platzbegrenzten Arbeitsräumen eingesetzt werden.
  • Robust und langlebig aus hochwertigem Chrome Alloy Steel.
Eigenschaften:
  • metrische, ungleiche Schlüsselweiten
  • Sechskant
  • aus nahtlos gezogenem Präzisionsstahlrohr
  • beidseitig gesenkt
  • Chrome Alloy Steel, Oberfläche gleitgeschliffen und verchromt
  • DIN 896 Form B

Merkmal:

  • d1: 50 mm
  • d2: 56 mm
  • Länge mm (L): 225 mm
  • Gewicht: 648 g
  • Schlüsselweite [mm]: 36 x 41 mm