• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Dopsleutel SW 36 x 41mm L.225mm

Artikelnummer: 43333641
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43333641
EAN/GTIN 4018754255047
Nummer fabrikant 43333641
L-nummer L60010 5878
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met twee verschillende maten moersleutels voor het vast- en losdraaien van bouten en moeren.
  • Verschillende lengtes van de scharnierpen maken een variabele hefboomwerking en aangepaste koppelniveaus mogelijk.
  • De dubbeldopsleutels hebben twee gaten voor de draaipinnen.
  • De verlengde vorm van de dubbele dopsleutel dient als praktische handgreep en is daarom ideaal voor gebruik in krappe werkruimtes met weinig ruimte.
  • Robuust en duurzaam, gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal.
Eigenschappen:
  • metrisch, ongelijk Sleutelwijdtes
  • Zeskant
  • Gemaakt van naadloos getrokken stalen precisiebuis
  • aan beide zijden verlaagd
  • Chroom gelegeerd staal, oppervlakte geslepen en verchroomd
  • DIN 896 vorm B

Kenmerk:

  • d1: 50 mm
  • d2: 56 mm
  • Lengte mm (L): 225 mm
  • Gewicht: 648 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 36 x 41 mm