Kilestrammer, rillet

Art.-nr.: 429589
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 429589
EAN/GTIN 4020772429584
Producentnummer 429589
L-nummer L30110 101953
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kilestrammer, rillet, med fastgørelsesskrue og notsten.

Egenskab:

  • Størrelse: 30
  • Min.: 43,5
  • A maks.: 51,0
  • B: 30
  • H min.: 22 mm
  • H maks.: 29,5 mm
  • L: 44
  • MD maks.: 65 Nm
  • Spændekraft F: 30kN
  • Vægt: 300 g