Napenjalnik klinov, utor

Št. art.: 429589
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 429589
EAN/GTIN 4020772429584
Številka proizvajalca 429589
L-število L30110 101953
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Klinasti napenjalec, z utorom, s pritrdilnim vijakom in utornim kamnom.

Lastnosti:

  • Velikost: 30
  • Še najmanj: 43,5
  • Največ: 51,0
  • B: 30
  • H min: 22 mm
  • H maks: 29,5 mm
  • L: 44
  • MD max: 65 Nm
  • Vpenjalna sila F: 30kN
  • Masa: 300 g