Întinzător de pană, canelat

Cod articol.: 429589
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 429589
EAN / GTIN 4020772429584
Număr producător 429589
L-Număr L30110 101953
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător de pană, canelat, cu șurub de fixare și piatră de canelură.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 30
  • Un minut: 43,5
  • A max: 51,0
  • B: 30
  • H min: 22 mm
  • H max: 29,5 mm
  • L: 44
  • MD max: 65 Nm
  • Forță de strângere F: 30kN
  • Greutate: 300 g