Klínový upínač, drážkovaný

Artiklové číslo: 429589
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 429589
EAN / GTIN 4020772429584
Číslo výrobce 429589
L-číslo L30110 101953
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Klínový upínač, drážkovaný, s upevňovacím šroubem a drážkovým kamenem.

Charakteristika:

  • Velikost: 30
  • A min: 43,5
  • A max: 51,0
  • Š: 30
  • H min: 22 mm
  • H max: 29,5 mm
  • L: 44
  • MD max: 65 Nm
  • Upínací síla F: 30 kN
  • Hmotnost: 300 g