Møtrik-driver ∙ med T-håndtag

Art.-nr.: 428LG-13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428LG-13
EAN/GTIN 4000896019557
Producentnummer 428LG-13
L-nummer L60140 946

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lang udførelse
  • Ergonomisk HAZET 2-komponent T-håndtag
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 13 mm
  • Mål / længde: 384 mm
  • Længde L1: 350 mm
  • Diameter: 18 mm
  • Nettovægt (kg): 0,25 kg