• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Šroubovák na matice ∙ s T-rukojetí

Artiklové číslo: 428LG-13
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428LG-13
EAN / GTIN 4000896019557
Číslo výrobce 428LG-13
L-číslo L60140 946
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Dlouhé provedení
  • Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 13 mm
  • Rozměry / délka: 384 mm
  • Délka l1: 350 mm
  • Průměr: 18 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.25 kg