Dopsleutel ∙ met T-greep ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 13 ∙ 384 mm

Artikelnummer: 428LG-13
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428LG-13
EAN/GTIN 4000896019557
Nummer fabrikant 428LG-13
L-nummer L60140 946

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange uitvoering
  • Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 13 mm
  • Afmetingen / lengte: 384 mm
  • Lengte l1: 350 mm
  • Diameter: 18 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.25 kg