Sæt med digitale indvendige XT-hurtigmålere Holematic med Bluetooth 20-50 mm

Art.-nr.: 428752 20-50
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 856,74 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface; USB-interface; Bluetooth-port
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HCT
Norm DIN 863
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Måleområde 20 mm - 50 mm
Aflæsning 0,001 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,004 mm
Interface RS232C-interface; USB-interface; Bluetooth-port
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App
Måleværktøj digital
Antal målehoveder 3
Tolerancering-⌀ 20 / 35 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendigt 3-punkts måleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428752 20-50
EAN/GTIN 5051102207571

Betegnelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler Holematic til bundhulsmåling fra str. 12,5−16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5−16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Fordel:

Meget hurtig måling med høj gentagelsespræcision takket være pistolgreb og konstant målekraft.

Funktion:

  • Skift mellem mm/tommer.
  • Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
  • Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.
IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale, indvendige hurtigmåleapparater nr. 428702 og kontrolringe med UKAS-testrapport.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, returfjeder nr. 428746.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele