Digitale XT-snelmeetgereedschapsset voor binnenmetingen Holematic met Bluetooth 20-50 mm

Artikelnummer: 428752 20-50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 115,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 863
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth-interface
  • IP-klasse: IP 67
  • Draadloze toepassing: HID (Human Interface Device); Software van producent; HCT Mobile App

Productdetails

Technische gegevens

Serie HCT
Norm DIN 863
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Meetbereik 20 mm - 50 mm
Aflezing 0,001 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,004 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth-interface
IP-klasse IP 67
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); Software van producent; HCT Mobile App
Meettechniek Digitaal
Aantal meetkoppen 3
Instelring-⌀ 20 / 35 mm
Verpakking stevige box
Producttype 3-punts binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428752 20-50
EAN/GTIN 5051102207571

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts snelmeetgereedschap binnenmeting Holematic voor blindgatmeting vanaf maat 12,5−16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5−16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

Voordeel:

Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van pistoolgreep en constante meetkracht.

Functie:

  • Omschakeling mm / inch.
  • Instelling van 2 preset-waarden.
  • Aan- / uit-waardeopslagtoets.
IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Digitale snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen nr. 428702 en controleringen met UKAS-testrapport.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

Reservedeel:

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen