{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HCT | |
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 80 mm - 100 mm | |
Valgbar aflæsning | 0,01 / 0,001 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,005 mm | |
Mål a | 0,5 mm | |
Standardmåledybde | 100 mm | |
Måledybde med forlænger | 250 mm | |
Interface | RS232C-interface; USB-interface; Bluetooth-port | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App | |
Måleværktøj | digital | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428602 80-100 | |
EAN/GTIN | 5051102210526 |