Digitalni XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 80-100mm

Artikl br.: 428602 80-100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato

  • 36,89 € kom.
  • 48,76 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 863
  • Očitavanje: mm / inč
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB sučelje; Bluetooth® sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Bežična upotreba: HID (Human Interface Device); Softver proizvođača; HCT Mobile App

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HCT
Standard DIN 863
Mjerno područje 80 mm - 100 mm
Mogućnost odabira očitavanja 0,01 / 0,001 mm
Očitavanje mm / inč
Granica odstupanja 0,005 mm
Dimenzija a 0,5 mm
Standardna mjerna dubina 100 mm
Dubina mjerenja s produžetkom 250 mm
Prihvat RS232C sučelje; USB sučelje; Bluetooth® sučelje
IP-klasa zaštite IP 67
Bežična upotreba HID (Human Interface Device); Softver proizvođača; HCT Mobile App
Mjerna tehnika digitalno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 428602 80-100
EAN / GTIN 5051102210526

Opis

Izvedba:

Unutarnji mikrometri u 3 točke za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5−16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s HM umecima. Očitanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

Funkcija:

  • Prebacivanje mm/col.
  • Prednamještanje 4 vrijednosti.
  • Tipka za održavanje vrijednosti – uklj./isklj.
IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.
USB odašiljač br. 498952.
Prsteni za namještanje br. 484030.
Produžetci br. 428510.

Zamjenski dio:

Rezervne mjerne glave br. 428605, mjerna čeljust br. 428745, povratna opruga br. 428746.