Digitálny dutinomer XT 80-100

Č. pol.: 428602 80-100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 32,80 € PU (ks)
  • 43,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 863
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Rádiová aplikácia: HID (Human Interface Device); Softvér výrobcu; Mobilná aplikácia HCT

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HCT
Norma DIN 863
Rozsah merania 80 mm - 100 mm
Odčítanie voliteľné 0,01 / 0,001 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,005 mm
Rozmer A 0,5 mm
Štandardná hĺbka merania 100 mm
Hĺbka merania s predĺžením 250 mm
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Rádiová aplikácia HID (Human Interface Device); Softvér výrobcu; Mobilná aplikácia HCT
Meracia technika digitálna
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428602 80-100
EAN/GTIN 5051102210526

Popis

Prevedenie:

3-bodové vnútorné mikrometre na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 − 16. Pevné meracie čeľuste z karbidu, od veľkosti 12,5 s nadstavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

Funkce:

  • Prepínanie mm/palec.
  • Nastavenie 4 prednastavených hodnôt.
  • Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.
IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498948.
Dongle USB č. 498952.
Nastavovacie krúžky č. 484030.
Predĺženia č. 428510.

Náhradní díl:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeľuste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka